Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.0001 pulg.
Detalles
- Precisión0.000160, 0.000200, 0.000240, 0.000280, 0.000320, 0.000360 pulg.
- Recubrimiento de acabadoPintado
- IncluyeCaja de madera
- Medición máxima12 pulg.
- Rango de mediciónDe 0 a 12 pulg.
- Medición del material facialAcero forjado con punta de metal duro/acero tubular (estructura)
- Número de piezas12
- Husillo giratorioNo
- Estándares incluidos1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pulg.
- Tipo de dedalTope de trinquete