Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.0010 pulg.
- Incluye mordazas de diámetro interiorSí
Detalles
- Precisión0.0012 pulg.
- Ajuste finoNo
- Recubrimiento de acabadoCromo satinado
- Incluye varilla de medición de profundidadSí
- Profundidad de la mordaza1.5748 pulg.
- Material de la mordazaAcero al carbono
- MaterialAcero al carbono
- Medición máxima150.00 mm
- Medición mínima0.0000 pulg.
- Tornillos de fijaciónIndividual
- Bloqueo del pulgarSí
Descripción general
Descripción del fabricante
TORNILLO DE FIJACIÓN SI DE 06410153 06410153 6 PULGADAS