Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.0010 pulg.
- Incluye mordazas de diámetro interiorSí
Detalles
- Precisión0.0012 pulg.
- Ajuste finoNo
- Recubrimiento de acabadoCromo satinado
- Incluye varilla de medición de profundidadSí
- Profundidad de la mordaza1.9685 pulg.
- Material de la mordazaAcero inoxidable
- MaterialAcero inoxidable
- Medición máxima200.00 mm
- Medición mínima0.0000 pulg.
- Tornillos de fijaciónIndividual
- Bloqueo del pulgarSí
Descripción general
Descripción del fabricante
06410385 06410385 8"X.001"+.05MM ÚNICO