Motion
06411318 06411318 24"&600MMX.001"&1/50MM

Value Collection
06411318 06411318 24"&600MMX.001"&1/50MM

Calibrador Vernier 0.02mm de acero inoxidable de 0 a 24 in, graduación, profundidad de la mordaza de 4 in, precisión de 0.002 in, incluye diámetro interior, diámetro exterior
Artículo MI #11730118
No. Fabricante 06411318 06411318 24"&600MMX.001"&1/50MM
Price$183.43/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Value Collection
06411318 06411318 24"&600MMX.001"&1/50MM

Calibrador Vernier 0.02mm de acero inoxidable de 0 a 24 in, graduación, profundidad de la mordaza de 4 in, precisión de 0.002 in, incluye diámetro interior, diámetro exterior
Artículo MI #11730118
No. Fabricante 06411318 06411318 24"&600MMX.001"&1/50MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$183.43/each

Especificaciones

Dimensions

  • Graduación
    0.0010 pulg.
  • Incluye mordazas de diámetro interior
    No
  • Tamaño del plumín
    0.3000 pulg.

Details

  • Precisión
    0.0020 pulg.
  • Ajuste fino
    Sí
  • Incluye varilla de medición de profundidad
    No
  • Profundidad de la mordaza
    4 pulg.
  • Material de la mordaza
    Acero inoxidable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Medición máxima
    600.00 mm
  • Medición mínima
    0.0000 pulg.
  • Tornillos de fijación
    Doble
  • Bloqueo del pulgar
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
06411318 06411318 24"&600MMX.001"&1/50MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo