Motion
06411334 06411334 60"&1500MMX.001"&.02MM

Value Collection
06411334 06411334 60"&1500MMX.001"&.02MM

0 to 60" Carbon Steel Vernier Caliper 0.02mm Graduation, 8" Jaw Depth, 0.0043" Accuracy, Includes Inside Diameter, Outside Diameter
Artículo MI #11730120
No. Fabricante 06411334 06411334 60"&1500MMX.001"&.02MM
Precio774.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Value Collection
06411334 06411334 60"&1500MMX.001"&.02MM

0 to 60" Carbon Steel Vernier Caliper 0.02mm Graduation, 8" Jaw Depth, 0.0043" Accuracy, Includes Inside Diameter, Outside Diameter
Artículo MI #11730120
No. Fabricante 06411334 06411334 60"&1500MMX.001"&.02MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio774.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0010 pulg.
  • Incluye mordazas de diámetro interior
    No
  • Tamaño del plumín
    0.8400 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0043 pulg.
  • Ajuste fino
    Sí
  • Incluye varilla de medición de profundidad
    No
  • Profundidad de la mordaza
    8 pulg.
  • Material de la mordaza
    Acero al carbono
  • Material
    Acero al carbono
  • Medición máxima
    1500.00 mm
  • Medición mínima
    0.0000 pulg.
  • Tornillos de fijación
    Doble
  • Bloqueo del pulgar
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
06411334 06411334 60"&1500MMX.001"&.02MM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno