Motion
06413165 06413165 6" .001 +.05MM ANUNCIO FINO

Value Collection
06413165 06413165 6" .001 +.05MM FINE AD

Graduación Vernier 0.05mm de acero inoxidable de 0 a 6 in, profundidad de la mordaza de 1.5748 in, precisión de 0.0012 in, incluye profundidad, diámetro interior, diámetro exterior, paso
Artículo MI #11730122
No. Fabricante 06413165 06413165 6" .001 +.05MM FINE AD
Precio61.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Value Collection
06413165 06413165 6" .001 +.05MM FINE AD

Graduación Vernier 0.05mm de acero inoxidable de 0 a 6 in, profundidad de la mordaza de 1.5748 in, precisión de 0.0012 in, incluye profundidad, diámetro interior, diámetro exterior, paso
Artículo MI #11730122
No. Fabricante 06413165 06413165 6" .001 +.05MM FINE AD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio61.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0010 pulg.
  • Incluye mordazas de diámetro interior
    Sí

Detalles

  • Precisión
    0.0012 pulg.
  • Ajuste fino
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo satinado
  • Incluye varilla de medición de profundidad
    Sí
  • Profundidad de la mordaza
    1.5748 pulg.
  • Material de la mordaza
    Acero inoxidable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Medición máxima
    150.00 mm
  • Medición mínima
    0.0000 pulg.
  • Tornillos de fijación
    Doble
  • Bloqueo del pulgar
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
06413165 06413165 6" .001 +.05MM ANUNCIO FINO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno