Motion
06451710
9 yunque, calibre de diámetro interior de 0.4 a 0.7 pulg.; graduación de 0.001 pulg., profundidad de calibre de 4 pulg.
Artículo MI #11730162
No. Fabricante 06451710
Precio157.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9 yunque, calibre de diámetro interior de 0.4 a 0.7 pulg.; graduación de 0.001 pulg., profundidad de calibre de 4 pulg.
Artículo MI #11730162
No. Fabricante 06451710

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio157.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0010 pulg.

Detalles

  • Profundidad del calibre
    4.0000 pulg.
  • Incluye
    Yunques Gage de dial tipo tornillo de 0.7-1.5" con paso de 0.1", 1.4-2.4", 2-4", 2-6", 6-10", yunques Gage de dial tipo tapón de 10-16", estuche de almacenamiento de plástico, arandelas
  • Incluye indicador
    Sí
  • Medición máxima
    0.7000 pulg.
  • Medición mínima
    0.4000 pulg.
  • Número de varillas de yunques
    9
  • Tipo
    Calibre del orificio de la esfera

Descripción general

Descripción del fabricante
06451710 06451710 .4-.7"Con 0,001"INDICADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo