Motion
06451751
6 yunque, calibre de diámetro interior de 6 a 10 pulg.; graduación de 0.001 pulg., profundidad de calibre de 16 pulg.
Artículo MI #11730166
No. Fabricante 06451751
Precio205.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6 yunque, calibre de diámetro interior de 6 a 10 pulg.; graduación de 0.001 pulg., profundidad de calibre de 16 pulg.
Artículo MI #11730166
No. Fabricante 06451751

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio205.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0010 pulg.

Detalles

  • Profundidad del calibre
    16.0000 pulg.
  • Incluye
    Yunques Gage con dial tipo tornillo de 0.7-1.5 in con paso de 0.1 in, 1.4-2.4 in, 2-4 in, 2-6 in, 6-10 in, yunques Gage con dial tipo tapón de 10-16 in, arandelas, estuche de almacenamiento de madera
  • Incluye indicador
    Sí
  • Medición máxima
    10.0000 pulg.
  • Medición mínima
    6.0000 pulg.
  • Número de varillas de yunques
    6
  • Tipo
    Calibre del orificio de la esfera

Descripción general

Descripción del fabricante
06451751 06451751 6-10" de ancho/0,001 INDICATIVO D

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo