Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.0005 pulg.
Detalles
- Profundidad del calibre1.5700 pulg.
- IncluyeYunques Gage de dial tipo tornillo de 0.7-1.5" con paso de 0.1", 1.4-2.4", 2-4", 2-6", 6-10", yunques Gage de dial tipo tapón de 10-16", estuche de almacenamiento de plástico, arandelas
- Incluye indicadorSí
- Medición máxima0.4000 pulg.
- Medición mínima0.2400 pulg.
- Número de varillas de yunques9
- TipoCalibre del orificio de la esfera