Motion
06451876
6 yunque, calibre de diámetro interior de 1.4 a 2.4 pulg.; graduación de 0.0005 pulg., profundidad de calibre de 6 pulg.
Artículo MI #11730170
No. Fabricante 06451876
Precio142.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6 yunque, calibre de diámetro interior de 1.4 a 2.4 pulg.; graduación de 0.0005 pulg., profundidad de calibre de 6 pulg.
Artículo MI #11730170
No. Fabricante 06451876

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio142.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0005 pulg.

Detalles

  • Profundidad del calibre
    6.0000 pulg.
  • Incluye
    Yunques Gage de dial tipo tornillo de 0.7-1.5" con paso de 0.1", 1.4-2.4", 2-4", 2-6", 6-10", yunques Gage de dial tipo tapón de 10-16", estuche de almacenamiento de plástico, arandelas
  • Incluye indicador
    Sí
  • Medición máxima
    2.4000 pulg.
  • Medición mínima
    1.4000 pulg.
  • Número de varillas de yunques
    6
  • Tipo
    Calibre del orificio de la esfera

Descripción general

Descripción del fabricante
06451876 06451876 1.4-2.4W/.0005"INDCATR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno