Motion
06456073
3-1/2 to 6 Inch, 5.85 Inch Overall Length, Telescoping Gage 5 Inch Long Handle, Hardened Tool Steel, Satin Chrome Finish
Artículo MI #11730182
No. Fabricante 06456073
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3-1/2 to 6 Inch, 5.85 Inch Overall Length, Telescoping Gage 5 Inch Long Handle, Hardened Tool Steel, Satin Chrome Finish
Artículo MI #11730182
No. Fabricante 06456073
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    5 pulg.
  • Longitud total
    5.8500 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo satinado
  • Material
    Acero endurecido para herramientas
  • Medición máxima
    6 pulg.
  • Medición mínima
    3-1/2 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
TELESCOPIN DE 06456073 06456073 3 1/2" A 6"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo