Motion
06507230
Hoja de 3-1/8", longitud de la base de 2", acero cuadrado, precisión de 0.0011", borde biselado
Artículo MI #11730320
No. Fabricante 06507230
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de 3-1/8", longitud de la base de 2", acero cuadrado, precisión de 0.0011", borde biselado
Artículo MI #11730320
No. Fabricante 06507230
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    2 pulg.
  • Longitud de la cuchilla
    3-1/8 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.001113 pulg.
  • Borde biselado
    Borde biselado
  • Material
    Acero
  • Código PSC
    5210

Descripción general

Descripción del fabricante
06507230 06507230 3 1/8 X 2" SUITE CLASE H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo