Motion
06507255
Hoja de 5", longitud de la base de 3", acero cuadrado, precisión de 0.0013", borde biselado
Artículo MI #11730321
No. Fabricante 06507255
Precio93.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de 5", longitud de la base de 3", acero cuadrado, precisión de 0.0013", borde biselado
Artículo MI #11730321
No. Fabricante 06507255

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio93.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    3 pulg.
  • Longitud de la cuchilla
    5 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.001300 pulg.
  • Borde biselado
    Borde biselado
  • Material
    Acero
  • Código PSC
    5210

Descripción general

Descripción del fabricante
06507255 06507255 5 X 3" CLASE H ACERO S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo