Motion
06507289
Hoja de 7-7/8", longitud de la base de 5", acero cuadrado, precisión de 0.0016", borde biselado
Artículo MI #11730323
No. Fabricante 06507289
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de 7-7/8", longitud de la base de 5", acero cuadrado, precisión de 0.0016", borde biselado
Artículo MI #11730323
No. Fabricante 06507289
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    5 pulg.
  • Longitud de la cuchilla
    7-7/8 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.001588 pulg.
  • Borde biselado
    Borde biselado
  • Material
    Acero
  • Código PSC
    5210

Descripción general

Descripción del fabricante
06507289 06507289 7 7/8 X 5" SUITE CLASE H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo