Motion
06507552
Hoja de 5", herramienta de longitud base de 3", acero cuadrado, precisión de 0.0013"
Artículo MI #11730326
No. Fabricante 06507552
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de 5", herramienta de longitud base de 3", acero cuadrado, precisión de 0.0013"
Artículo MI #11730326
No. Fabricante 06507552
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    3 pulg.
  • Longitud de la cuchilla
    5 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.001300 pulg.
  • Material
    Acero para herramientas
  • Código PSC
    5210

Descripción general

Descripción del fabricante
06507552 06507552 5" CLASE 2 ACERO INOXIDABLE ENDURECIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo