Motion
06530281
8" de largo, 0.0001" de sensibilidad a la graduación por 10", 2 viales, nivel de bloque de inspección - hierro fundido, 0.0004" de planitud de la base, 1-7/8" de ancho
Artículo MI #11730366
No. Fabricante 06530281
Precio622.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8" de largo, 0.0001" de sensibilidad a la graduación por 10", 2 viales, nivel de bloque de inspección - hierro fundido, 0.0004" de planitud de la base, 1-7/8" de ancho
Artículo MI #11730366
No. Fabricante 06530281

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio622.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8 pulg.
  • Ancho
    1-7/8 pulg.

Detalles

  • Planitud de la base
    0.000400 pulg.
  • Sensibilidad de graduación
    0.0001 pulg.
  • Tipo de nivel
    Nivel de bloque de inspección
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de viales
    2
  • Código PSC
    5210

Descripción general

Descripción del fabricante
06530281 06530281 8"LARGO, 0,0001/10"SENTIR.
  • Los niveles de los bloques de inspección incluyen un vial principal y transversal que se puede ajustar fácilmente
  • Están aisladas con calor y son resistentes a los golpes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo