Motion
06530471
8" de largo, 0.0005" de sensibilidad a la graduación por 10", 2 viales, nivel de bloque de inspección cuadrado - Hierro fundido, 0.0001" de planitud de la base, 1-9/16" de ancho x 8" de alto
Artículo MI #11730367
No. Fabricante 06530471
Precio956.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8" de largo, 0.0005" de sensibilidad a la graduación por 10", 2 viales, nivel de bloque de inspección cuadrado - Hierro fundido, 0.0001" de planitud de la base, 1-9/16" de ancho x 8" de alto
Artículo MI #11730367
No. Fabricante 06530471

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio956.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    8 pulg.
  • Longitud
    8 pulg.
  • Ancho
    1-9/16 pulg.

Detalles

  • Planitud de la base
    0.000100 pulg.
  • Sensibilidad de graduación
    0.0005 pulg.
  • Tipo de nivel
    Nivel de bloque de inspección cuadrado
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de viales
    2
  • Código PSC
    5210

Descripción general

Descripción del fabricante
06530471 06530471 8X8", 0005/10"SENS. EN
  • Los niveles de bloques cuadrados de inspección están diseñados para inspeccionar superficies horizontales, verticales y cilíndricas
  • Tienen aislamiento térmico y cuatro bases, dos planas y dos ranuradas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo