Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.0010 pulg.
- Longitud de la pierna3-1/4 pulg.
- Diámetro de la punta0.0400 pulg.
Detalles
- Precisión0.0015 pulg.
- Tipo de punto de contactoBola/bola
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro, cromado
- MaterialAleación de aluminio, aleación de cobre, acero
- Medición máxima1.3750 pulg.
- Medición mínima0.3750 pulg.