Motion
06536130
Calibre Gage de 1-1/8 a 2-1/8 pulg., óxido negro y cromado en el interior, graduación de 0.001 pulg., precisión de 0.038mm , longitud de pierna de 3-1/4 pulg., puntos de contacto de bola
Artículo MI #11730374
No. Fabricante 06536130
Precio221.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre Gage de 1-1/8 a 2-1/8 pulg., óxido negro y cromado en el interior, graduación de 0.001 pulg., precisión de 0.038mm , longitud de pierna de 3-1/4 pulg., puntos de contacto de bola
Artículo MI #11730374
No. Fabricante 06536130

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio221.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0010 pulg.
  • Longitud de la pierna
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro de la punta
    0.0400 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0015 pulg.
  • Tipo de punto de contacto
    Bola/bola
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro, cromado
  • Material
    Aleación de aluminio, aleación de cobre, acero
  • Medición máxima
    2.1250 pulg.
  • Medición mínima
    1.1250 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
06536130 06536130 1.125 A 2.125 INTERNA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo