Motion
06706436
#12 Cabezal de la llave, tornillo para cubierta de acero Square Drive - 1-5/8" OAL
Artículo MI #11730474
No. Fabricante 06706436
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#12 Cabezal de la llave, tornillo para cubierta de acero Square Drive - 1-5/8" OAL
Artículo MI #11730474
No. Fabricante 06706436
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1-5/8 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño del tornillo
    #12

Detalles

  • Grado
    Sin grado
  • Tipo de cabezal
    Bugle
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
06706436 06706436 1-5/8" 1750/PROTEGIDO DE CAJA
  • Los tipos de unidades cuadradas tienen huecos cuadrados y se accionan con unidades cuadradas
  • Se utilizan comúnmente en carpintería en aplicaciones de espacio limitado o cuando se necesita un par adicional.|El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo