Motion
06706477
#12 Cabezal de la llave, tornillo para cubierta de acero Square Drive - 2" OAL
Artículo MI #11730477
No. Fabricante 06706477
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#12 Cabezal de la llave, tornillo para cubierta de acero Square Drive - 2" OAL
Artículo MI #11730477
No. Fabricante 06706477
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño del tornillo
    #12

Detalles

  • Grado
    Sin grado
  • Tipo de cabezal
    Bugle
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
06706477 06706477 2" 1750/PERRO DE PROTECCIÓN DE CAJA
  • Los tipos de unidades cuadradas tienen huecos cuadrados y se accionan con unidades cuadradas
  • Se utilizan comúnmente en carpintería en aplicaciones de espacio limitado o cuando se necesita un par adicional.|El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"