Motion
06766323
#6-32, 1/4" de longitud bajo la cabeza, cabeza plana, #2 Tornillo de máquina autosellante Phillips sin recubrimiento, acero inoxidable 18-8 , junta tórica de silicona
Artículo MI #11730522
No. Fabricante 06766323
Precio17.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#6-32, 1/4" de longitud bajo la cabeza, cabeza plana, #2 Tornillo de máquina autosellante Phillips sin recubrimiento, acero inoxidable 18-8 , junta tórica de silicona
Artículo MI #11730522
No. Fabricante 06766323

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la unidad Phillips
    #2
  • Tamaño de la rosca
    #6-32

Detalles

  • Tipo de variador
    Phillips
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Bandeja
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Material de la junta tórica
    Silicona
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
06766323 06766323 6-32X1/4 18-8SS 10/PK
  • Los tipos de cabezas planas tienen cabezas cilíndricas con bordes redondeados y superficies de cojinetes planas
  • Su baja altura de la cabeza y su gran diámetro proporcionan una mayor potencia de conducción
  • Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
  • Para evitar daños en el cabezal del dispositivo de fijación y la superficie sujeta, el diseño de la transmisión fuerza al conductor a retirarse cuando el dispositivo de fijación está suficientemente apretado
  • La silicona es un material autofusible no adhesivo con el que es fácil trabajar
  • Se utiliza principalmente en aplicaciones temporales y de alta temperatura para aislamiento y sellado contra la humedad
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo