Motion
06766539
Tornillo n.o 10 , sin recubrimiento, arandela de sellado a presión de acero inoxidable de 0.194 a 0.202" de D.I., de 0.992 a 1.008" de D.E., 100 psi máx., junta de caucho de silicona
Artículo MI #11730544
No. Fabricante 06766539
Precio42.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo n.o 10 , sin recubrimiento, arandela de sellado a presión de acero inoxidable de 0.194 a 0.202" de D.I., de 0.992 a 1.008" de D.E., 100 psi máx., junta de caucho de silicona
Artículo MI #11730544
No. Fabricante 06766539

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio42.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.2020 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    1.0080 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.1940 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.9920 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #10

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Presión máxima de funcionamiento
    100.00 psi
  • Material del sello
    Goma de silicona
  • Material de la lavadora
    Acero inoxidable
  • Calidad del material de la lavadora
    18-8

Descripción general

Descripción del fabricante
06766539 06766539 10X1OD 18-8SS 5/PK SEL
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"