Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.3930 pulg.
- Diámetro exterior máximo1.0080 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.3360 pulg.
- Diámetro exterior mínimo0.9920 pulg.
- Tamaño del tornillo3/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Presión máxima de funcionamiento100.00 psi
- Material del selloGoma de silicona
- Material de la lavadoraAcero inoxidable
- Calidad del material de la lavadora18-8
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.