Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la rosca1/2-13 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoPasivado
- Roscado completo o parcialTotalmente roscado
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Material de la junta tóricaSilicona
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- La silicona es un material autofusible no adhesivo con el que es fácil trabajar
- Se utiliza principalmente en aplicaciones temporales y de alta temperatura para aislamiento y sellado contra la humedad
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.