Motion
06766869
5/16-18, Acero inoxidable grado 18-8 , Perno hexagonal autosellante pasivado, 3" Longitud bajo la cabeza, Anillo en O de silicona, UNC Thread
Artículo MI #11730577
No. Fabricante 06766869
Precio52.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18, Acero inoxidable grado 18-8 , Perno hexagonal autosellante pasivado, 3" Longitud bajo la cabeza, Anillo en O de silicona, UNC Thread
Artículo MI #11730577
No. Fabricante 06766869

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio52.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pasivado
  • Roscado completo o parcial
    Totalmente roscado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Material de la junta tórica
    Silicona
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
06766869 06766869 5/16-18X3 18-8SS 5/PK
  • La silicona es un material autofusible no adhesivo con el que es fácil trabajar
  • Se utiliza principalmente en aplicaciones temporales y de alta temperatura para aislamiento y sellado contra la humedad
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"