Motion
06766901
1/4-20 Rosca, 7/16" de ancho x 7/32" de alto, Latón con autosellado, Níquel con tuerca hexagonal de atasco, Anillo O de silicona, Derecho, UNC Thread
Artículo MI #11730581
No. Fabricante 06766901
Precio42.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20 Rosca, 7/16" de ancho x 7/32" de alto, Latón con autosellado, Níquel con tuerca hexagonal de atasco, Anillo O de silicona, Derecho, UNC Thread
Artículo MI #11730581
No. Fabricante 06766901

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio42.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7/32 pulg.
  • Grosor del sello
    1/64
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20 pulg.
  • Anchura a través de planos
    7/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    niquelado
  • Material
    Latón
  • Material de la junta tórica
    Silicona
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca de atasco hexagonal autosellante

Descripción general

Descripción del fabricante
06766901 06766901 1/4-20X5/8 LATÓN 5/PK
  • El latón es una aleación de cobre y zinc duradera, no magnética y conductora
  • Las contratuercas hexagonales autosellantes suelen ser la mitad de altas que las tuercas estándar y se atascan contra otra tuerca sin aplicar fuerza al objeto
  • Están diseñados para tolerancias más ajustadas durante una aplicación
  • La silicona es un material autofusible no adhesivo con el que es fácil trabajar
  • Se utiliza principalmente en aplicaciones temporales y de alta temperatura para aislamiento y sellado contra humedad.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"