Especificaciones
Dimensiones
- Altura7/32 pulg.
- Grosor del sello1/64
- Tamaño de la rosca3/8-24 pulg.
- Anchura a través de planos9/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoniquelado
- MaterialLatón
- Material de la junta tóricaSilicona
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNF
- TipoTuerca de atasco hexagonal autosellante
Descripción general
- El latón es una aleación de cobre y zinc duradera, no magnética y conductora
- Las contratuercas hexagonales autosellantes suelen ser la mitad de altas que las tuercas estándar y se atascan contra otra tuerca sin aplicar fuerza al objeto
- Están diseñados para tolerancias más ajustadas durante una aplicación
- La silicona es un material autofusible no adhesivo con el que es fácil trabajar
- Se utiliza principalmente en aplicaciones temporales y de alta temperatura para aislamiento y sellado contra humedad.