Motion
06768071
Diámetro del cuerpo de 2", cabeza de mandrinar de desplazamiento manual de 3" a 5" diámetro de orificio, diámetro de orificio de barra de 1/2"
Artículo MI #11730589
No. Fabricante 06768071
Precio150.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro del cuerpo de 2", cabeza de mandrinar de desplazamiento manual de 3" a 5" diámetro de orificio, diámetro de orificio de barra de 1/2"
Artículo MI #11730589
No. Fabricante 06768071

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio150.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    2 pulg.
  • Diámetro del orificio de la barra de mandrinar
    1/2 pulg.
  • Lectura directa del diámetro
    0.0010 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    3 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8 pulg. -20 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Manual
  • Tipo de montaje
    Montaje roscado
  • Desplazamiento
    5/8 pulg.
  • Serie
    F1

Descripción general

Descripción del fabricante
06768071 06768071 2" CON 1/2 ORIFICIOS RND APAGADOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"