Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo3 pulg.
- Diámetro del orificio de la barra de mandrinar3/4 pulg.
- Lectura directa del diámetro0.0005 pulg.
- Diámetro máximo del orificio9 pulg.
- Diámetro mín. del orificio1 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/2 pulg. - 18 pulg.
Detalles
- AccionamientoManual
- Tipo de montajeMontaje roscado
- Desplazamiento1 pulg.
- SerieF1