Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo4 pulg.
- Diámetro del orificio de la barra de mandrinar1 pulg.
- Lectura directa del diámetro0.0005 pulg.
- Diámetro máximo del orificio12 pulg.
- Diámetro mín. del orificio5 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/2 pulg. - 18 pulg.
Detalles
- AccionamientoManual
- Tipo de montajeMontaje roscado
- Desplazamiento1-5/8 pulg.
- SerieF1