Motion
06810014
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.1200 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0120 pulg., Carga máxima de trabajo de 0.8300 lb, Tasa de resorte de 6.3100 lb/pulg.
Artículo MI #11730612
No. Fabricante 06810014
Precio15.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.1200 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0120 pulg., Carga máxima de trabajo de 0.8300 lb, Tasa de resorte de 6.3100 lb/pulg.
Artículo MI #11730612
No. Fabricante 06810014

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio15.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.2500 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    0.8300 lb
  • Diámetro exterior
    0.1200 pulg.
  • Altura sólida
    0.0810 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0120 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    6.3100 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06810014 06810014 .120X.012X1/4 FCG 10 M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno