Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.6250 pulg.
- Carga máxima de trabajo0.8300 lb
- Diámetro exterior0.1200 pulg.
- Altura sólida0.1570 pulg.
- Tamaño del cable0.0120 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera2.3400 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión