Motion
06810055
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.1200 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0120 pulg., Carga máxima de trabajo de 0.8300 lb, Tasa de resorte de 1.9300 lb/pulg.
Artículo MI #11730616
No. Fabricante 06810055
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.1200 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0120 pulg., Carga máxima de trabajo de 0.8300 lb, Tasa de resorte de 1.9300 lb/pulg.
Artículo MI #11730616
No. Fabricante 06810055
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.7500 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    0.8300 lb
  • Diámetro exterior
    0.1200 pulg.
  • Altura sólida
    0.1830 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0120 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    1.9300 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06810055 06810055 .120X.012X3/4 FCG 10 M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno