Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo0.8300 lb
- Diámetro exterior0.1200 pulg.
- Altura sólida0.2340 pulg.
- Tamaño del cable0.0120 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera1.4300 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión