Motion
06810089
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.1200 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0160 pulg., Carga máxima de trabajo de 1.8500 lb, Tasa de resorte de 18.8700 lb/pulg.
Artículo MI #11730619
No. Fabricante 06810089
Precio11.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.1200 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0160 pulg., Carga máxima de trabajo de 1.8500 lb, Tasa de resorte de 18.8700 lb/pulg.
Artículo MI #11730619
No. Fabricante 06810089

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.2500 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    1.8500 lb
  • Diámetro exterior
    0.1200 pulg.
  • Altura sólida
    0.1190 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0160 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    18.8700 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06810089 06810089 .120X.016X1/4 FCG 10 M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno