Motion
06810097
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.1200 pulg. de diámetro exterior, 0.3750 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0160 pulg., Carga máxima de trabajo de 1.8500 lb, Tasa de resorte de 11.6500 lb/pulg.
Artículo MI #11730620
No. Fabricante 06810097
Precio11.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.1200 pulg. de diámetro exterior, 0.3750 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0160 pulg., Carga máxima de trabajo de 1.8500 lb, Tasa de resorte de 11.6500 lb/pulg.
Artículo MI #11730620
No. Fabricante 06810097

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.3750 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    1.8500 lb
  • Diámetro exterior
    0.1200 pulg.
  • Altura sólida
    0.1630 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0160 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    11.6500 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06810097 06810097 .120X.016X3/8 FCG 10 M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno