Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo1.8500 lb
- Diámetro exterior0.1200 pulg.
- Altura sólida0.2070 pulg.
- Tamaño del cable0.0160 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera8.4200 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión