Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo3.4000 lb
- Diámetro exterior0.1200 pulg.
- Altura sólida0.2800 pulg.
- Tamaño del cable0.0200 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera20.9000 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión