Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo1.2400 lb
- Diámetro exterior0.1800 pulg.
- Altura sólida0.1290 pulg.
- Tamaño del cable0.0160 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera4.1800 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión