Motion
06810279
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.1800 pulg. de diámetro exterior, 0.8750 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0160 pulg., Carga máxima de trabajo de 1.2400 lb, Tasa de resorte de 2.2800 lb/pulg.
Artículo MI #11730638
No. Fabricante 06810279
Precio16.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.1800 pulg. de diámetro exterior, 0.8750 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0160 pulg., Carga máxima de trabajo de 1.2400 lb, Tasa de resorte de 2.2800 lb/pulg.
Artículo MI #11730638
No. Fabricante 06810279

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.8750 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    1.2400 lb
  • Diámetro exterior
    0.1800 pulg.
  • Altura sólida
    0.1970 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0160 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    2.2800 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06810279 06810279 .180X.016X7/8 FCG 10 M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo