Motion
06810287
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.1800 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0160 pulg., Carga máxima de trabajo de 1.2400 lb, Tasa de resorte de 1.9800 lb/pulg.
Artículo MI #11730639
No. Fabricante 06810287
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.1800 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0160 pulg., Carga máxima de trabajo de 1.2400 lb, Tasa de resorte de 1.9800 lb/pulg.
Artículo MI #11730639
No. Fabricante 06810287
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.0000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    1.2400 lb
  • Diámetro exterior
    0.1800 pulg.
  • Altura sólida
    0.2200 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0160 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    1.9800 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06810287 06810287 .180X.016X1 PKG 10 MUS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo