Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.3750 pulg.
- Carga máxima de trabajo2.3300 lb
- Diámetro exterior0.1800 pulg.
- Altura sólida0.1490 pulg.
- Tamaño del cable0.0200 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera12.5900 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión