Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo2.3300 lb
- Diámetro exterior0.1800 pulg.
- Altura sólida0.1840 pulg.
- Tamaño del cable0.0200 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera9.8100 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión