Motion
06810352
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.1800 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0200 pulg., Carga máxima de trabajo de 2.3300 lb, Tasa de resorte de 4.2200 lb/pulg.
Artículo MI #11730646
No. Fabricante 06810352
Price$13.38/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.1800 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0200 pulg., Carga máxima de trabajo de 2.3300 lb, Tasa de resorte de 4.2200 lb/pulg.
Artículo MI #11730646
No. Fabricante 06810352

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$13.38/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud libre
    1.0000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    2.3300 lb
  • Diámetro exterior
    0.1800 pulg.
  • Altura sólida
    0.3260 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0200 pulg.

Details

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    4.2200 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06810352 06810352 .180X.020X1 PKG 10 MUS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo