Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.2500 pulg.
- Carga máxima de trabajo4.3300 lb
- Diámetro exterior0.1800 pulg.
- Altura sólida0.1420 pulg.
- Tamaño del cable0.0260 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera55.9800 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión