Motion
06810378
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.1800 pulg. de diámetro exterior, 0.3750 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0260 pulg., Carga máxima de trabajo de 4.3300 lb, Tasa de resorte de 32.6500 lb/pulg.
Artículo MI #11730648
No. Fabricante 06810378
Precio17.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.1800 pulg. de diámetro exterior, 0.3750 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0260 pulg., Carga máxima de trabajo de 4.3300 lb, Tasa de resorte de 32.6500 lb/pulg.
Artículo MI #11730648
No. Fabricante 06810378

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.3750 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    4.3300 lb
  • Diámetro exterior
    0.1800 pulg.
  • Altura sólida
    0.1900 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0260 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    32.6500 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06810378 06810378 .180X.026X3/8 FCG 10 M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno