Motion
06810410
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.1800 pulg. de diámetro exterior, 0.8750 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0260 pulg., Carga máxima de trabajo de 4.3300 lb, Tasa de resorte de 11.5900 lb/pulg.
Artículo MI #11730652
No. Fabricante 06810410
Precio21.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.1800 pulg. de diámetro exterior, 0.8750 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0260 pulg., Carga máxima de trabajo de 4.3300 lb, Tasa de resorte de 11.5900 lb/pulg.
Artículo MI #11730652
No. Fabricante 06810410

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.8750 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    4.3300 lb
  • Diámetro exterior
    0.1800 pulg.
  • Altura sólida
    0.4000 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0260 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    11.5900 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06810410 06810410 .180X.026X7/8 FCG 10 M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno