Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo4.3300 lb
- Diámetro exterior0.1800 pulg.
- Altura sólida0.4300 pulg.
- Tamaño del cable0.0260 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera10.5900 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión