Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.7500 pulg.
- Carga máxima de trabajo1.7700 lb
- Diámetro exterior0.2400 pulg.
- Altura sólida0.1750 pulg.
- Tamaño del cable0.0200 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera3.7300 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión